曜日別特売
VPB-T8-180J 真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口横 PISCO(ピスコ) 67661670

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VPB-T8-180J 真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口横 PISCO(ピスコ) 67661670
VPB-T8-180J 真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口横 PISCO(ピスコ) 67661670

真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口横

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個材質金属:標準仕様パッド接続記号:T8注文コード67661670品番VPB-T8-180J
参考基準価格(税別)¥1,166販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。
接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。
「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。

仕様パッド接続記号:T8材質金属:標準適合チューブ外径(Φmm)1.8RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状ワンタッチ継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする