曜日別特売
CDM3B20-125F-M9BL-C CM3 - エアシリンダ ショートタイプ SMC 67676203

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM3 - エアシリンダ ショートタイプ

(1件のレビュー)
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)125ロッド先端ねじ(F) めねじ注文コード67676203品番CDM3B20-125F-M9BL-C
参考基準価格(税別)¥13,260販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)125チューブ内径(Φmm)20リード線(m)(L) 3ロッド先端ねじ(F) めねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付作動方式複動・片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-08
用途: 機械の補修のため

工場の印刷機械が動作不良を起こしたため、注文いたしました。動作不良は急に発生するので、4日以内納期と聞いておりましたが、それより早く届き、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする