曜日別特売
RFS 6 底付き穴用超硬ロングラジカルミルリーマ 日研工作所 67681891

底付き穴用超硬ロングラジカルミルリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃長25
全長100
内容量1本注文コード67681891品番RFS 6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ベアリング穴等の底付き貫通穴に最適なエンド刃付きラジアルリーマです。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。

用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質超微粒子全長100刃数6刃長25食付長さ0.6直径(Φ)6首下長65表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 30゜~35゜シャンク径6
注意
※底付き穴専用のリーマです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする