日研工作所
底付き穴用超硬ロングラジカルミルリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃長
29
22
25
29
全長
155
75
100
110
125
135
150
155
160
165
170
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67681936
品番
RFS 11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
ベアリング穴等の底付き貫通穴に最適なエンド刃付きラジアルリーマです。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。
用途
軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼
材質
超微粒子
全長
155
刃数
6
刃長
29
食付長さ
0.6
直径(Φ)
11
首下長
105
表面処理
TICN2コーティング
ねじれ角
左ねじれ 30゜~35゜
シャンク径
12
注意
※底付き穴専用のリーマです。