VPMC-M6-4-180J 真空パッドミニホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上 PISCO(ピスコ) 67695419

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VPMC-M6-4-180J 真空パッドミニホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上 PISCO(ピスコ) 67695419
VPMC-M6-4-180J 真空パッドミニホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上 PISCO(ピスコ) 67695419
VPMC-M6-4-180J 真空パッドミニホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上 PISCO(ピスコ) 67695419

真空パッドミニホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)ホルダ:4材質金属:標準仕様パッド接続記号:M6注文コード67695419品番VPMC-M6-4-180J
参考基準価格(税別)¥3,586販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手から選択可能。
接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。
「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。

仕様パッド接続記号:M6材質金属:標準ストローク(mm)ホルダ:4適合チューブ外径(Φmm)1.8RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状ワンタッチ継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする