58616 折りたたみダンボールデスク アーテック[学校教材・教育玩具] 67764080

58616 折りたたみダンボールデスク アーテック[学校教材・教育玩具] 67764080
58616 折りたたみダンボールデスク アーテック[学校教材・教育玩具] 67764080
58616 折りたたみダンボールデスク アーテック[学校教材・教育玩具] 67764080
58616 折りたたみダンボールデスク アーテック[学校教材・教育玩具] 67764080
58616 折りたたみダンボールデスク アーテック[学校教材・教育玩具] 67764080
58616 折りたたみダンボールデスク アーテック[学校教材・教育玩具] 67764080

折りたたみダンボールデスク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード67764080品番58616
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,980
販売価格(税別)
9,982

工具不要で組立ラクラク!折りたたんで収納できる段ボールデスク!
工具不要で誰でも簡単に組み立てられるダンボールデスクです。イベント会場や仮設スペース、一時使用などに便利です。天板のパーツが収納ケースになっており、使用後は折りたたんでコンパクトに収納可能。ダンボール製ですので廃棄も簡単で、環境に優しい設計です。耐荷重:140kg、組立時間:約3~5分。

セット内容天板(収納ケース)×1、脚×2材質ダンボール、PP寸法(mm)組立時:900×700×600、収納時:620×700×160適合年齢(歳)6歳
注意
※―
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする