R:カンパリレッド
Panasonic(パナソニック)
パナソニック電動自転車26年モデル ギュット・クルームR・EX
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
色
R:カンパリレッド
B:マットチャコールブラック
G:マットオリーブ
R:カンパリレッド
T:マットキャメル
V2:マットダスクネイビー
V3:マットブルー×ライトブルー
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67765200
品番
FRE035-R
参考基準価格(税別)
¥200,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
ラクイック&クルームリアシート搭載のフラッグシップモデル。
用途
チャイルドシート付き自転車
全長(mm)
1880
色
R:カンパリレッド
フレーム
アルミ
バッテリー
16Ah リチウムイオンバッテリー
車体質量(kg)
32.3
タイヤサイズ
20インチ
適応身長(cm)
142以上(幼児2人同乗の場合は155以上)
変速
内装3段変速
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場は不可)です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません