曜日別特売
FAW032-V パナソニック電動自転車26年モデル ギュット・アニーズ・DX・押し歩き Panasonic(パナソニック) 67765279

V:マットシャインネイビー

FAW032-V パナソニック電動自転車26年モデル ギュット・アニーズ・DX・押し歩き Panasonic(パナソニック) 67765279
FAW032-V パナソニック電動自転車26年モデル ギュット・アニーズ・DX・押し歩き Panasonic(パナソニック) 67765279
FAW032-V パナソニック電動自転車26年モデル ギュット・アニーズ・DX・押し歩き Panasonic(パナソニック) 67765279
FAW032-V パナソニック電動自転車26年モデル ギュット・アニーズ・DX・押し歩き Panasonic(パナソニック) 67765279

パナソニック電動自転車26年モデル ギュット・アニーズ・DX・押し歩き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
V:マットシャインネイビー
内容量1個注文コード67765279品番FAW032-V
参考基準価格(税別)¥170,909販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

押し歩きモード搭載!歩道橋や駐輪場のスロープも押し歩きラクラク。

用途チャイルドシート付き自転車全長(mm)1785V:マットシャインネイビーフレームアルミバッテリー16Ah リチウムイオンバッテリー車体質量(kg)32.8タイヤサイズ20インチ適応身長(cm)142以上(幼児2人同乗の場合は155以上)変速内装3段変速
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場は不可)です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき8,000/税込8,800
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする