KEKT50 SCキープハンガー 仮置き式吊バンドタイプ 昭和コーポレーション 67769655

商品画像

KEKT50 SCキープハンガー 仮置き式吊バンドタイプ 昭和コーポレーション 67769655
KEKT50 SCキープハンガー 仮置き式吊バンドタイプ 昭和コーポレーション 67769655
KEKT50 SCキープハンガー 仮置き式吊バンドタイプ 昭和コーポレーション 67769655
KEKT50 SCキープハンガー 仮置き式吊バンドタイプ 昭和コーポレーション 67769655
KEKT50 SCキープハンガー 仮置き式吊バンドタイプ 昭和コーポレーション 67769655

SCキープハンガー 仮置き式吊バンドタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法H(mm)91
内容量1個注文コード67769655品番KEKT50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

「仮置き」をすることで施工の際の手間を軽減します。ナットを外さずバンドの装着脱ができます。ボルト先端をカシメ加工しており、ナットの脱落を防止しています。

用途本製品は冷媒配管用の支持金具です。材質三価クロメート寸法H(mm)91板厚(mm)1(t1)、1(t2)締付範囲(mm)6内径D(Φmm)52許容静荷重35N適合吊りボルトW3/8板幅(mm)25ガード併用可能面ガード:MGF55
注意
※SGP管等の配管にはご使用になれません。仮置きの際には配管以外の荷重をかけないで下さい。別売品の面ガードを併用して使用できます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする