商品画像
昭和コーポレーション
SCキープハンガー 仮置き式吊バンドタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
寸法H(mm)
104
91
96
104
108
118
123
143
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67769680
品番
KEKT80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
「仮置き」をすることで施工の際の手間を軽減します。ナットを外さずバンドの装着脱ができます。ボルト先端をカシメ加工しており、ナットの脱落を防止しています。
用途
本製品は冷媒配管用の支持金具です。
材質
三価クロメート
寸法H(mm)
104
板厚(mm)
1(t1)、1.2(t2)
締付範囲(mm)
6
内径D(Φmm)
82
許容静荷重
35N
適合吊りボルト
W3/8
板幅(mm)
25
ガード
併用可能面ガード:MGF88
注意
※SGP管等の配管にはご使用になれません。仮置きの際には配管以外の荷重をかけないで下さい。別売品の面ガードを併用して使用できます。