商品画像
昭和コーポレーション
SCキープY金具 タンバックルタイプ 片側
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1パック(10個)
注文コード
67769865
品番
KYTB3-SM10
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
独自のスリット構造で工具を使わずにボルトナットの仮付けができます。
用途
本製品はW3/8ネジ用の振れ止め金具です。
材質
三価クロメート
寸法A(mm)
25
適合ねじ
【d】W3/8、【全ねじ】W3/8
寸法W(mm)
25
板厚(mm)
1.5
注意
※本体の繰り返しの開閉はしないでください。