商品画像
昭和コーポレーション
SCキープF金具 60タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1パック(4個)
注文コード
67769890
品番
KFA60
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ボルトナットの締め付け施工のみのカンタン施工です。
用途
本製品は空調機器脱落防止金具です。
材質
三価クロメート
寸法L(mm)
60
寸法A(mm)
85
寸法W(mm)
5
板厚(mm)
3.5
注意
※ボルトナットは本製品が十分固定されるまで、確実に締め付けてください。空調機器取り付け金具の形状により取り付けできない場合があります。