曜日別特売
Z-B-KSJ-32 ドブメッキ SC B種耐震キープ金具 後施工 ボルト固定式 昭和コーポレーション 67770021

商品画像

Z-B-KSJ-32 ドブメッキ SC B種耐震キープ金具 後施工 ボルト固定式 昭和コーポレーション 67770021
Z-B-KSJ-32 ドブメッキ SC B種耐震キープ金具 後施工 ボルト固定式 昭和コーポレーション 67770021
Z-B-KSJ-32 ドブメッキ SC B種耐震キープ金具 後施工 ボルト固定式 昭和コーポレーション 67770021

ドブメッキ SC B種耐震キープ金具 後施工 ボルト固定式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径(A)32
内容量1個注文コード67770021品番Z-B-KSJ-32
参考基準価格(税別)¥2,250販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

横走り配管の支持後、後付け施工が可能です。パイプ側面からの振れ止め施工が可能で、首振り現象を防止します。

用途本製品は鋼管、塩ビ管、耐火二層管用の振れ止め金具です。材質ドブメッキ適合ねじW3/8寸法P(mm)85適合管径(Φmm)42.7呼び径(A)32締付ボルトW3/8x50L板厚t(mm)2板幅(mm)25
注意
※本体(ツマミ部)の繰り返し開閉はしないでください。スラブ側金具は別売品となります。画像はユニクロメッキとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする