曜日別特売
B-KSJ-KPN100 SC B種耐震キープ金具 耐火二層管用 後施工 ボルト固定式 昭和コーポレーション 67770206

商品画像

B-KSJ-KPN100 SC B種耐震キープ金具 耐火二層管用 後施工 ボルト固定式 昭和コーポレーション 67770206
B-KSJ-KPN100 SC B種耐震キープ金具 耐火二層管用 後施工 ボルト固定式 昭和コーポレーション 67770206
B-KSJ-KPN100 SC B種耐震キープ金具 耐火二層管用 後施工 ボルト固定式 昭和コーポレーション 67770206

SC B種耐震キープ金具 耐火二層管用 後施工 ボルト固定式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径(A)100
内容量1個注文コード67770206品番B-KSJ-KPN100
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

横走り配管の支持後、後付け施工が可能です。パイプ側面からの振れ止め施工が可能で、首振り現象を防止します。

用途本製品は鋼管、塩ビ管、耐火二層管用の振れ止め金具です。材質ユニクロメッキ適合ねじW3/8寸法P(mm)170適合管径(Φmm)129呼び径(A)100締付ボルトW3/8x50L板厚t(mm)2板幅(mm)25
注意
※本体(ツマミ部)の繰り返し開閉はしないでください。スラブ側金具は別売品となります。画像はユニクロメッキとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする