曜日別特売
S-BCSHR1012-18 ステンレス ビューティークランプBCS用 らくらく補強金具(H鋼用) 昭和コーポレーション 67770529

商品画像

S-BCSHR1012-18 ステンレス ビューティークランプBCS用 らくらく補強金具(H鋼用) 昭和コーポレーション 67770529
S-BCSHR1012-18 ステンレス ビューティークランプBCS用 らくらく補強金具(H鋼用) 昭和コーポレーション 67770529
S-BCSHR1012-18 ステンレス ビューティークランプBCS用 らくらく補強金具(H鋼用) 昭和コーポレーション 67770529

ステンレス ビューティークランプBCS用 らくらく補強金具(H鋼用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法L(mm)120
内容量1個注文コード67770529品番S-BCSHR1012-18
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

バネを採用し組み立てる部材が無いので施工が容易に行えます。W3/8ネジの採用によりH鋼をガッチリ固定します。既設全ネジが吊り下げられていても後付け施工が可能です。

用途本製品はビューティークランプBCSをH型鋼に取り付ける場合の振動対策用補強金具です。材質ステンレス寸法L(mm)120板厚(mm)【t1】2、【t2】1.5、【t3】2適合フランジ厚(mm)7~18適合フランジ幅(mm)100・125
注意
※ドブメッキ仕様のバネはステンレス製となります。画像はユニクロメッキとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする