商品画像
昭和コーポレーション
ステンレス片サドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
適合管径(Φmm)
32
16
19.5
21.5
25.5
27
32
33.5
38.5
42
48
51
60
64
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67771229
品番
S-KS31 (VP25)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
本製品はSGP管、VP管等の壁・床転がし配管の振れ止め金具としてご使用できます。
用途
本製品は鋼製電線管用の支持金具です。
材質
ステンレス
適合管径(Φmm)
32
寸法P1(mm)
31
寸法P2(mm)
42
長穴(mm)
6×10
板厚t(mm)
1.2
板幅(mm)
25
注意
※薄鋼電線管75用と厚鋼電線管70用は兼用です。取り付け方向にご注意ください。画像はユニクロメッキとなります。