S-KS39 (VP30) ステンレス片サドル 昭和コーポレーション 67771247

商品画像

S-KS39 (VP30) ステンレス片サドル 昭和コーポレーション 67771247
S-KS39 (VP30) ステンレス片サドル 昭和コーポレーション 67771247

ステンレス片サドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
適合管径(Φmm)38.5
内容量1個注文コード67771247品番S-KS39 (VP30)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

本製品はSGP管、VP管等の壁・床転がし配管の振れ止め金具としてご使用できます。

用途本製品は鋼製電線管用の支持金具です。材質ステンレス適合管径(Φmm)38.5寸法P1(mm)37寸法P2(mm)48長穴(mm)6×10板厚t(mm)1.2板幅(mm)25
注意
※薄鋼電線管75用と厚鋼電線管70用は兼用です。取り付け方向にご注意ください。画像はユニクロメッキとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする