曜日別特売
FBN20M 床バンド 昭和コーポレーション 67771317

商品画像

FBN20M 床バンド 昭和コーポレーション 67771317
FBN20M 床バンド 昭和コーポレーション 67771317

床バンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径(A)20
適合管径(Φmm)27.2
内容量1個注文コード67771317品番FBN20M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
用途本製品はSGP配管用の床貫通立て配管の振れ止め支持金具です。その他【締付BN】8×33mm材質ユニクロメッキ寸法L(mm)154適合管径(Φmm)27.2呼び径(A)20板厚t(mm)3板幅(mm)25
注意
※ステンレス製品は100Aまでリブ付になります。画像はユニクロメッキとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする