商品画像
昭和コーポレーション
床バンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び径(A)
25
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
適合管径(Φmm)
34
27.2
34
42.7
48.6
60.5
76.3
89.1
114.3
139.8
165.2
216.3
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67771326
品番
FBN25M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
用途
本製品はSGP配管用の床貫通立て配管の振れ止め支持金具です。
その他
【締付BN】8×33mm
材質
ユニクロメッキ
寸法L(mm)
161
適合管径(Φmm)
34
呼び径(A)
25
板厚t(mm)
3
板幅(mm)
25
注意
※ステンレス製品は100Aまでリブ付になります。画像はユニクロメッキとなります。