商品画像
昭和コーポレーション
ステンレス床バンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び径(A)
100
20
25
32
40
50
65
80
100
適合管径(Φmm)
114.3
27.2
34
42.7
48.6
60.5
76.3
89.1
114.3
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67771500
品番
S-FBN100M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
用途
本製品はSGP配管用の床貫通立て配管の振れ止め支持金具です。
その他
【締付BN】8×30mm
材質
ステンレス
寸法L(mm)
270
適合管径(Φmm)
114.3
呼び径(A)
100
板厚t(mm)
2
板幅(mm)
25
注意
※ステンレス製品は100Aまでリブ付になります。画像はユニクロメッキとなります。