商品画像
昭和コーポレーション
KPN床バンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び径(A)
65
40
50
65
75
100
125
150
適合管径(Φmm)
89
61
73
89
102
129
156
183
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67771527
品番
FBN65KPN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
ケイプラパイプ、フネンパイプ、浅野耐火パイプなどの耐火二層管用の製品です。
用途
本製品は耐火二層管用の床貫通立て配管の振れ止め支持金具です。
その他
【締付BN】8×30mm
材質
ユニクロメッキ
寸法L(mm)
243
適合管径(Φmm)
89
呼び径(A)
65
板厚t(mm)
2.6
板幅(mm)
25
注意
※メーカーによりパイプ外径が異なります。