曜日別特売
FBN100KPN KPN床バンド 昭和コーポレーション 67771545

商品画像

FBN100KPN KPN床バンド 昭和コーポレーション 67771545
FBN100KPN KPN床バンド 昭和コーポレーション 67771545

KPN床バンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径(A)100
適合管径(Φmm)129
内容量1個注文コード67771545品番FBN100KPN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

ケイプラパイプ、フネンパイプ、浅野耐火パイプなどの耐火二層管用の製品です。

用途本製品は耐火二層管用の床貫通立て配管の振れ止め支持金具です。その他【締付BN】8×30mm材質ユニクロメッキ寸法L(mm)282適合管径(Φmm)129呼び径(A)100板厚t(mm)2.6板幅(mm)25
注意
※メーカーによりパイプ外径が異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする