商品画像
昭和コーポレーション
ステンレスCUデップUボルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び径(A)
25
8
10
15
19
20
25
32
40
50
65
80
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67771746
品番
S-UB28CU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
Uボルト本体に軟質塩ビをデッピングしています。管表面の保護と電蝕防止のための絶縁性に優れた製品です。被覆色はブラックとなります。
用途
本製品は裸銅管を振れ止めする金具です。
材質
ステンレス
寸法L(mm)
55
寸法H(mm)
49
寸法C(mm)
25
寸法P(mm)
38
適合管径(Φmm)
28.58
呼び径(A)
25
ボルト径d
M6
板幅(mm)
14
注意
※最大締付トルクを30kgf・cmとしてください。軟質塩ビの物性上耐熱温度は60℃までとしてください。塩ビ管等樹脂管には使用できません。画像はユニクロメッキとなります。