曜日別特売
S-UB79CU ステンレスCUデップUボルト 昭和コーポレーション 67771798

商品画像

S-UB79CU ステンレスCUデップUボルト 昭和コーポレーション 67771798
S-UB79CU ステンレスCUデップUボルト 昭和コーポレーション 67771798

ステンレスCUデップUボルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径(A)80
内容量1個注文コード67771798品番S-UB79CU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

Uボルト本体に軟質塩ビをデッピングしています。管表面の保護と電蝕防止のための絶縁性に優れた製品です。被覆色はブラックとなります。

用途本製品は裸銅管を振れ止めする金具です。材質ステンレス寸法L(mm)148寸法H(mm)97寸法C(mm)40寸法P(mm)91適合管径(Φmm)79.38呼び径(A)80ボルト径dM6板幅(mm)14
注意
※最大締付トルクを30kgf・cmとしてください。軟質塩ビの物性上耐熱温度は60℃までとしてください。塩ビ管等樹脂管には使用できません。画像はユニクロメッキとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする