代表画像
タンガロイ
CBNチップ 1QP-TCX18R/L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1箱(2個)
仕様
【CWTOL】0.02【HAND】L
注文コード
67774851
品番
1QP-TCX18L150-020 BX360
参考基準価格(税別)
¥28,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【CWTOL】0.02【HAND】L
寸法RE(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
1.5
寸法CDX(mm)
3.5