曜日別特売
1QP-TCX18L250-020 BX360 CBNチップ 1QP-TCX18R/L タンガロイ 67774887

代表画像

1QP-TCX18L250-020 BX360 CBNチップ 1QP-TCX18R/L タンガロイ 67774887
1QP-TCX18L250-020 BX360 CBNチップ 1QP-TCX18R/L タンガロイ 67774887

CBNチップ 1QP-TCX18R/L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(2個)仕様【CWTOL】0.02【HAND】L注文コード67774887品番1QP-TCX18L250-020 BX360
参考基準価格(税別)¥28,400販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
仕様【CWTOL】0.02【HAND】L寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)2.5寸法CDX(mm)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする