15741 ポピーACタイプ ダイヤケミカル 67775928

ポピーACタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
香りキンモクセイ
内容量1個注文コード67775928品番15741
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

グレイスメイトポピーのエアコンルーバー取付タイプ。

用途車の芳香剤仕様エアコン取り付け幅(mm)48容量(mL)4高さ(mm)52奥行(mm)50香りキンモクセイ設置場所エアコンルーバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする