15843 エモリジナルリキッド ダイヤケミカル 67776086

エモリジナルリキッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード67776086品番15843
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

近畿大学と共同開発。Z世代が考えるエモい自動車用芳香剤。柔らかで明るい香り。

用途車の芳香剤仕様リキッド幅(mm)73容量(mL)160高さ(mm)140奥行(mm)69香りファジームスク設置場所ダッシュボード / カップホルダー対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする