MIZO
チャンネル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
質量(g)
90
90
148
200
252
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67776251
品番
15cm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
軽量で携帯にも便利です。
作業中などに引っ掛かりやすいコンクリートやタイルの目地等にも有効に使用できます。
仕様
トックリクリップ付属
材質
本体:アルミ合金(2mm厚)、パット:ポリプロピレン
質量(g)
90
サイズ(cm)
15
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません