曜日別特売
43cm チャンネル MIZO 67776278

チャンネル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
質量(g)252
内容量1個注文コード67776278品番43cm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

軽量で携帯にも便利です。
作業中などに引っ掛かりやすいコンクリートやタイルの目地等にも有効に使用できます。

材質本体:アルミ合金(2mm厚)、パット:ポリプロピレン質量(g)252サイズ(cm)43

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,800/税込4,180
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする