フローバル
瞬間式リモコン操作式温水洗浄便座
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
67776506
品番
IB-410-IWH
参考基準価格(税別)
¥100,230
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
大型(エロンゲート)、標準(レギュラー)サイズ共通で、国内のほとんどの便器への取り付けが可能です
簡単取付取外し
便座は抗菌対応
夜行ライト
省エネ基準達成(目標基準値2012年)
用途
定格電源:交流100V(50/60Hz)
定格消費電力:1,275W(温水使用時)
重量:3.8kg
洗浄機能:温勢調節、 ステンレスノズル、ムーブ洗浄、ノズル位置調整
便座機能:温度調節、ソフト閉止、動作スイッチON/OFF:着座センサー
節電モード
カラー:ホワイト
瞬間式(洗浄水温水方式)
抗菌便座
関連資料:
(0.12MB)
取扱説明書:
(3.43MB)