GTH-C2471PWAW6H-H BL 高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(プレミアムW除菌) PS扉内上方排気延長形 エコジョーズ ノーリツ 67776707

高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(プレミアムW除菌) PS扉内上方排気延長形 エコジョーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
接続2温度6P内蔵
内容量1台注文コード67776707品番GTH-C2471PWAW6H-H BL
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥656,600販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800
付属品取付ネジ類一式、暖房信号線コード一式、ふろ継手一式(Φ10樹脂管用)、ふろ継手クリップ、ヘッダー継手クリップ、PE管ヘッダークリップ種別12A・13Aタイプフルオート形式設置フリー型ガスの種類都市ガス接続2温度6P内蔵リモコン別売設置形態PS扉内上方排気延長形給水・給湯接続R3/4(20A)グリーン購入法適合暖房能力(kW)14号数24号

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする