ノーリツ
高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(シンプル) 屋外設置形(PS標準設置形) エコジョーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1台
ガスの種類
プロパンガス
注文コード
67777100
品番
GTH-C2471SAWD BL
参考基準価格(税別)
¥517,100
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
ガスの種類・給水・給湯接続
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
取付ネジ類一式、暖房信号線コード一式、ふろ継手一式(Φ10樹脂管用)、ふろ継手クリップ、ヘッダー継手クリップ
種別
LPG
タイプ
オート
形式
設置フリー型
ガスの種類
プロパンガス
接続
2温度外付
リモコン
別売
設置形態
屋外設置形(PS標準設置形)
給水・給湯接続
R3/4(20A)
グリーン購入法
適合
暖房能力(kW)
14
号数
24号
関連資料:
納入仕様図(0.22MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません