曜日別特売
GTH-C1670SAW BL 高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(シンプル) 屋外設置形(PS標準設置形) エコジョーズ ノーリツ 67778168

高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(シンプル) 屋外設置形(PS標準設置形) エコジョーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台ガスの種類プロパンガス注文コード67778168品番GTH-C1670SAW BL
参考基準価格(税別)¥428,300販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
付属品取付ネジ類一式、暖房信号線コード一式、ふろ継手一式(Φ10樹脂管用)、ふろ継手クリップ、ヘッダー継手クリップ種別LPGタイプオート形式設置フリー型ガスの種類プロパンガス接続1温度リモコン別売設置形態屋外設置形(PS標準設置形)給水・給湯接続R1/2(15A)グリーン購入法適合暖房能力(kW)11.6号数16号

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする