ノーリツ
高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(スタンダード) 三方弁方式 PS扉内上方排気延長形 エコジョーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
ガスの種類
プロパンガス
都市ガス
プロパンガス
号数
16号
24号
16号
給水・給湯接続
R1/2(15A)
R3/4(20A)
R1/2(15A)
接続
2温度3P内蔵
2温度6P内蔵
2温度3P内蔵
1温度
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
67778667
品番
GTH-CV1670AW3H-H BL
参考基準価格(税別)
¥525,800
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
付属品
取付ネジ類一式、暖房信号線コード一式、ふろ継手一式(Φ10樹脂管用)、ふろ継手クリップ、ヘッダー継手クリップ、PE管ヘッダークリップ
種別
LPG
タイプ
フルオート
形式
設置フリー型
ガスの種類
プロパンガス
接続
2温度3P内蔵
リモコン
別売
設置形態
PS扉内上方排気延長形
給水・給湯接続
R1/2(15A)
グリーン購入法
適合
暖房能力(kW)
11.6
号数
16号
関連資料:
納入仕様図(0.22MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません