曜日別特売
8RM401SR03 メロディ付き目覚まし時計 リズム(旧:リズム時計工業) 67879264

メロディ付き目覚まし時計

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード67879264品番8RM401SR03
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

「日本野鳥の会」監修の16種+シークレット1種の野鳥の声を高音質で再現した目覚まし時計

材質枠:プラスチック寸法(mm)99×135×6803 白(白)質量(g)200タイプ置時計表示方式アナログ機能クオーツ式使用電池単3アルカリ乾電池×2アラーム音量調節連続秒針スヌーズ夜光(蓄光)ライト機能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする