曜日別特売
4MY859-003 スタンダード電波掛時計 リズム(旧:リズム時計工業) 67879307

スタンダード電波掛時計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
03 白(白)
寸法(Φ×mm)341×54
内容量1個注文コード67879307品番4MY859-003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,000

窓から離れていても電波を受信し、時刻を修正するお部屋を選ばず使いやすいデザインの高感度電波時計、グリーン購入法適合品

グリーン購入法適合電波時計03 白(白)表示方式アナログ寸法(Φ×mm)341×54質量(kg)1.5材質枠:プラスチック、風防:ガラス機能電池交換お知らせ・快速スタート・サイレントステップ秒針付属品お試し用マンガン乾電池同梱、石膏ボード対応金具壁掛金具付、クリスタル付留め飾りタイプ掛時計使用電池CR2032内蔵、単3アルカリ乾電池×6電池寿命(年)約5年間アズワン品番64-8376-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする