付属品研削砥石36P、サイドグリップ、バッテリーBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース長さ(mm)376幅(mm)140質量(kg)2.6(バッテリー含む)高さ(mm)147電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])8500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)376×140×147砥石径(Φmm)125バッテリーリチウムイオンバッテリー砥石寸法(Φmm)外径125砥石寸法(mm)厚さ6(取付可能砥石6)バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18砥石取付穴径(Φmm)22充電時間(分)実用約27、フル約401充電当たりの作業量コンクリートの筋付け約16.8m(切り込み深さ10mm)/目安