GA520DZ 125ミリ充電式ディスクグラインダ マキタ 67885074

125ミリ充電式ディスクグラインダ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台付属品研削砥石36P、サイドグリップ注文コード67885074品番GA520DZ
参考基準価格(税別)¥39,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

手軽さと安全性を徹底追及。
ワンタッチ着脱により交換時間を短縮。
フランジ不要・締め過ぎや緩みが起こりにくい。
カチッという取付音で取付確認が可能。
フラットな角度で研削可能。
フランジ部のでっぱりが少ない。
決まった方向のみ取付可能な形状なので先端工具を取付間違えない。
ホイールカバーはロック解除レバーを押すだけで調整・着脱可能。

付属品研削砥石36P、サイドグリップ長さ(mm)376幅(mm)140質量(kg)2.6(バッテリー含む)高さ(mm)147電源(V)直流18回転数(min-1[r.p.m])8500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)376×140×147砥石径(Φmm)125砥石寸法(Φmm)外径125砥石寸法(mm)厚さ6(取付可能砥石6)砥石取付穴径(Φmm)221充電当たりの作業量コンクリートの筋付け約16.8m(切り込み深さ10mm)/目安
関連資料:(0.9MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする