MR203B 充電式スピーカ マキタ 67885537

充電式スピーカ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード67885537品番MR203B
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

2台をBluetoothで接続して奏でる迫力のステレオサウンド。

BluetoothVer5.0スピーカー低音用Φ101.6、高音用Φ36入力端子AUX IN(Φ3.5mm)最大出力(W)3.5(10.8V)、6(14.4V)、10(18V)電源(V)スライド式バッテリー(DC10.8/14.4/18)※ライトバッテリー除く、家庭用電源AC100(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)217×206×285(ハンドルを起こした時)、217×206×199(ハンドルを倒した時)質量(kg)2.7(バッテリー含む)付属品ACアダプタ対応プロファイルA2DP(SCMS-T)対応AVRCPオーディオコーデックSBC通信距離(m)10(最大30)送信出力Class2出力電圧(V)USB電源端子:直流5出力電流(A)USB電源端子:直流2.1端子形状USB電源端子:USB Aタイプ
関連資料:(1.9MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする