曜日別特売
UB100DZ 充電式ブロワ マキタ 67885844

充電式ブロワ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台電源(V)直流10.8(スライド式)注文コード67885844品番UB100DZ
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
風量(m3/min)0~2.6集塵容量(L)2ブロワ風速(m/s)最大75/平均62集塵機真空度(kPa)0~4.0(0~410mm水栓)質量(kg)1.4(バッテリー含む)付属品ダストバッグ、ノズル連続使用時間(分)強:約8、中:約20、弱:約45(1充電当たり目安)騒音レベル(dB(A))77電源(V)直流10.8(スライド式)長さ(mm)505幅(mm)155高さ(mm)184
注意
※バッテリ、充電器別売。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67885844
2023-02-14
用途: 洗車時の水飛ばし

洗車する際、メッシュのグリルの水飛ばしに購入しました。
ブロアとしては弱いですが、他で使用しているバッテリーが共通な品物をチョイスしました。それなりに水は飛びますが、一気にスッキリとはなりません。
音はそんなに大きいとは思いません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする