TM-MG-18 膜付グロメット 栃木屋 67886088

 

TM-MG-18 膜付グロメット 栃木屋 67886088
TM-MG-18 膜付グロメット 栃木屋 67886088

膜付グロメット

(2件のレビュー)
内容量1個注文コード67886088品番TM-MG-18
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
同寸法の難燃性仕様(UL94 V- 0 認定材料使用)もございます。

用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等材質EPDM黒色種類グロメット硬度50度±5度適合板厚(mm)2寸法D(mm)10寸法E(mm)2寸法D1(mm)4寸法D2(mm)4内径ΦC(mm)40寸法A1(mm)56寸法B(Φmm)50寸法A(Φmm)60膜厚(mm)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67886088
2023-11-20
用途: 自動車内装の穴塞ぎ
製造業

車高調を取り付けたので、内装部品を外さずに減衰力調整ができるようサークルカッターで穴を開け、その穴をこのグロメットで塞ぎました。商品価格、見た目ともに満足しています。

対象商品 : 67886088
2022-09-17
用途: 筐体の不要になった穴塞ぎに使用

この種の製品の問題点は径が大きくなると中心部の蓋となる円形部分の肉厚が薄くなることで
やはり少し薄い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする