TM-149-100-15 ガススプリング 栃木屋 67886097

ガススプリング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法A(mm)386
内容量1個注文コード67886097品番TM-149-100-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

TM-150 の小型タイプです。
小型装置の扉や蓋の開閉にご使用ください。

用途OA 機器・医療機械・工作機械等寸法A(mm)386寸法B(mm)286寸法C(mm)254反発力(N)147反発力Fa(N)147±20反発力Fb(N)198自重(g)174表面処理(本体)艶消塗装(黒色)材質ウェーブワッシャー:SUS304、ワッシャー:PA/原色使用温度(℃)-20~80引張強度N(kgf)2942(300)以上RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする