FR-6601 ニトリルグローブSP3 FRシリーズ ファーストレイト 67913496

FR-6601 ニトリルグローブSP3 FRシリーズ ファーストレイト 67913496
FR-6601 ニトリルグローブSP3 FRシリーズ ファーストレイト 67913496

ニトリルグローブSP3 FRシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(150枚)
サイズS
手の平幅(cm)8.5±0.2
内容量1箱(150枚)注文コード67913496品番FR-6601
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

高いフィット感の薄手パウダー無しニトリル手袋です。
パウダー無しなので、パウダーアレルギーの心配がありません。
手袋の取り出しやすさを追求し、取り出し口を大きくしました。

仕様パウダーフリー、ASTM D6319品ソフトパープル(SP3)サイズS質量(g)3.5手の平幅(cm)8.5±0.2アズワン品番9-1615-02エンボス加工指先のみパッケージピンク食品衛生法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする