ファーストレイト
ニトリルグローブSP3 FRシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1ケース(10箱×150枚)
1箱(150枚)
1ケース(10箱×150枚)
サイズ
L
SS
S
L
M
手の平幅(cm)
11.0±0.2
7.5±0.2
8.5±0.2
11.0±0.2
9.5±0.2
全8種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10箱×150枚)
注文コード
67913697
品番
FR-6603
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
高いフィット感の薄手パウダー無しニトリル手袋です。
パウダー無しなので、パウダーアレルギーの心配がありません。
手袋の取り出しやすさを追求し、取り出し口を大きくしました。
仕様
パウダーフリー、ASTM D6319品
色
ソフトパープル(SP3)
サイズ
L
質量(g)
3.5
手の平幅(cm)
11.0±0.2
アズワン品番
68-9395-01
エンボス加工
指先のみ
パッケージ
ブルー
食品衛生法
適合