FR-6591 ニトリルグローブ5B FRシリーズ ファーストレイト 67913776

FR-6591 ニトリルグローブ5B FRシリーズ ファーストレイト 67913776
FR-6591 ニトリルグローブ5B FRシリーズ ファーストレイト 67913776
FR-6591 ニトリルグローブ5B FRシリーズ ファーストレイト 67913776
FR-6591 ニトリルグローブ5B FRシリーズ ファーストレイト 67913776
FR-6591 ニトリルグローブ5B FRシリーズ ファーストレイト 67913776

ニトリルグローブ5B FRシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズS
手の平幅(cm)8.5±0.2
内容量1ケース(10箱×150枚)注文コード67913776品番FR-6591
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

しっかりした肉厚のストロングタイプの手袋です。
エンボス(凸凹)加工:指先から手のひらまで。
パウダー無しなので、パウダーアレルギーの心配がありません。
耐薬品性に優れています。
油、薬品への耐性が天然ゴムやビニール製に比べて優れています。耐突刺し特性に優れています。
食品衛生法に基づいて定められた「食品、添加物等規格基準」に適合しています。
手袋の装着方法
快適な指先のフィット感を得るために、次の装着方法にてご利用ください。
1.手を充分乾燥させて、手袋の挿入口を引っ張らずに装着してください。(手袋挿入口は薄くなっています。)
2.指先をフィットさせてから、爪をたてずにゆっくりと装着してください。

ブルーサイズS手の平幅(cm)8.5±0.2アズワン品番68-9395-45パッケージピンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする