曜日別特売
48181/48184 ピュアゼロ SMOOTH HG3 ホワイトSGXニトリルグローブ O&M Halyard Japan 67914090

48181/48184 ピュアゼロ SMOOTH HG3 ホワイトSGXニトリルグローブ O&M Halyard Japan 67914090
48181/48184 ピュアゼロ SMOOTH HG3 ホワイトSGXニトリルグローブ O&M Halyard Japan 67914090

ピュアゼロ SMOOTH HG3 ホワイトSGXニトリルグローブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズXS/L
内容量1ケース(20袋×100枚)注文コード67914090品番48181/48184
参考基準価格(税別)¥69,100販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

アクセラレーターフリー:アレルギーや皮膚炎のリスクを軽減します
ISOクラス3(クラス1※1)
表面すべり止め加工

仕様1ケース(100枚/袋×20袋)、ISOクラス5(クラス100)、クリーンルーム内で梱包、指先エンボス加工※未滅菌、微粒子レベル:最大950>0.5μm/cm2、最大伸張度(老化後):6、水密性(ピンホール)試験:1.5AQL、XSサイズ/0680651481818、Lサイズ/0680651481849材質ニトリルゴム(ラテックスフリー/パウダーフリー/シリコンフリー)厚さ(mm)0.16(指先部)ホワイトサイズXS/Lタイプ左右兼用入数(枚)2000全長(cm)30.5引張強度(MPa)老化後:20(ターゲット)アズワン品番64-9378-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする