FR-5828 使いきりLDポリエチレン手袋 袋入 FRシリーズ ファーストレイト 67914318

FR-5828 使いきりLDポリエチレン手袋 袋入 FRシリーズ ファーストレイト 67914318
FR-5828 使いきりLDポリエチレン手袋 袋入 FRシリーズ ファーストレイト 67914318

使いきりLDポリエチレン手袋 袋入 FRシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズL
内容量1ケース(60袋×100枚)注文コード67914318品番FR-5828
参考基準価格(税別)¥15,360販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

外エンボス加工ですべりにくいです。
各指2カ所に絞りがあるので、指にフィットし抜け落ち・ずれ防止となります。
ミントブルー色なので、介護・食品加工等のシーンで使用できます。
左右兼用のため、とても経済的です。
ポリパック仕様により、省スペース化となりました。

仕様低密度適合食衛生法材質グリーンポリエチレン使用クリアー(CPE)サイズL種類外エンボス厚さ(μm)25アズワン品番68-9394-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする