FR-6017 NPVグローブPLUS FRシリーズ ファーストレイト 67914641

FR-6017 NPVグローブPLUS FRシリーズ ファーストレイト 67914641
FR-6017 NPVグローブPLUS FRシリーズ ファーストレイト 67914641
FR-6017 NPVグローブPLUS FRシリーズ ファーストレイト 67914641

NPVグローブPLUS FRシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(200枚)
サイズL
内容量1箱(200枚)注文コード67914641品番FR-6017
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

薄手のパウダー無し高伸縮性プラスチック手袋です。
薄手仕様のため、素手感覚で使用可能です。
粉に敏感な方、ラテックスアレルギーの方向けの手袋です。
手袋の取り出しやすさを追求し、取出口を大きくしました。
サイズが容易に判断できるように、パッケージカラーが分かれています。

仕様※DEHPフリー※ASTM D5250規格適合幅(mm)手甲幅(±2mm):105クリアーサイズL質量(g)4タイプ未滅菌アズワン品番66-0037-83パッケージブルー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする