付属品【防犯カメラ】カメラ本体(ブラケット一体型)×1、アンテナ×1、ACアダプター(コード長:約2.9m)×1、取付ネジ(1式)、簡易取扱説明書×1
【レコーダー】本体×1、ACアダプター(ケーブル長: 約1.2m)×1、マウス(ケーブル長: 約1.1m)×1、HDMIケーブル(約1m)×1、ネットワークケーブル(約1m)×1、簡易取扱説明書×1
電源【防犯カメラ】12V 1A
【レコーダー】12V 3A
解像度HDMI出力:【レコーダー】1280×1024、1440×900、1080P、4K@30Hz
【防犯カメラ】2304 × 1296
【レコーダー】800万
ネットワークタイプ【防犯カメラ】Wi-Fiの[2.4GHz / 5GHz]帯に対応
【レコーダー】RJ45 10M/100M / WiFi:2.4G/5G
対応アプリケーション【防犯カメラ】ESeecloud(iOS / Android)
【レコーダー】Eseecloud [ iOS / Android ]
音声【防犯カメラ】録音 / 双方向会話可能
【レコーダー】サポート